KERN AND SOHN Setați scale


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 597 x 350 x 74 mm , Înălțimea carcasei: 74 mm , Lungimea carcasei: 350 mm , Material: Plastic , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Înălțimea platformei: 350 mm , Lățimea platformei: 650 mm , Materialul plăcii de cântărire: Sticlă
StilModelDimensiunile platformei de cântărireArticolLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireAdâncimea platformeiDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț (ex. TVA)
A
MGC 100K-1S05
-Cantar portabil+/-2 kg265 mm265 mm-1000g265 x 265 mm€523.91
B
MFB 150K100S05
300 x 300 x 25 mmCantar portabil+/-0.5 kg300 mm300 mm25 mm0.1 kg, 100 g300 x 300 mm€291.06
C
MPI 200K-1S05
430 x 370 x 50 mmCântar de podea+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 x 370 mm€713.10
D
MBD 20K-2S05
650 x 350 x 55 mmCântar pentru sugari+/-0.05 kg225 mm560 mm55 mm-560 x 225 mm€618.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?