Cantar pentru copii KERN AND SOHN MBD 20K-2S05, 15Kg Max. Cântărire, 10g Lizibilitate | CE8KMF

KERN AND SOHN Cântar pentru copii MBD 20K-2S05, 15 kg max. Cântărire, 10 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8KMF Model: MBD 20K-2S05

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€618.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCântar pentru sugari
Baterie2 x 1.5V AAA
Baterie de rezervăOre 20.
Lățimea carcasei597mm
Dimensiunea cifrei30mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei597 x 350 x 74 mm
Înălțimea carcasei74 mm
Lungimea carcasei350 mm
Liniaritatea+/-0.05 kg
MaterialPlastic
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Adâncimea platformei55 mm
Înălțimea platformei350 mm
Lățimea peronului650 mm
Diviziune0.01kg
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară560 x 225 mm
reproductibilitatea0.01Kg
UMKg, lb
Capacitate de cântărire15kg
Dimensiunile platformei de cântărire650 x 350 x 55 mm
Adâncimea suprafeței de cântărire225 mm
Lățimea suprafeței de cântărire560 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30
Înălțimea navei (cm)17.7
Lungimea navei (cm)65.4
Lățimea navei (cm)48
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunile platformei de cântărireArticolLiniaritateaAdâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireAdâncimea platformeiDiviziuneDimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiularăPreț
Cantar personal KERN AND SOHN MFB 150K100S05, 182Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KML MFB 150K100S05300 x 300 x 25 mmCantar portabil+/-0.5 kg300 mm300 mm25 mm0.1 kg, 100 g300 x 300 mm€291.07
Cantar personal KERN AND SOHN MGC 100K-1S05, lizibilitate 1000 g, reproductibilitate 1 kg | CE8KMM MGC 100K-1S05-Cantar portabil+/-2 kg265 mm265 mm-1000g265 x 265 mm€523.91
KERN AND SOHN MPI 200K-1S05 Cantar personal de podea, 200Kg Max. Cântărire, 100g Lizibilitate | CE8KNK MPI 200K-1S05430 x 370 x 50 mmCântar de podea+/-0.5 kg370 mm430 mm50 mm-430 x 370 mm€713.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cântar pentru copii MBD 20K-2S05, 15 kg max. Cântărire, 10 g Lizibilitate
€618.50 /unitate