HUBBELL Instrument de echilibrare, seria BH


Filtru
Material pentru cablu: Oţel , Material carcasă: Aluminiu turnat sub presiune
StilModelLungime cabluPentru instrumentul de cântărireAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatea tamburuluiPreț (ex. TVA)
A
BH-02
3.3ft1.1 - 4.4 lb.1-13/16 "7.25 "5"2.2 lb.€642.00
B
BH-15
3.9ft20 - 33 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.€1,823.26
B
BH-09
3.9ft9 - 20 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.€1,523.11
A
BH-05
4.3ft5.5 - 11 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb.€861.91
A
BH-03
4.3ft2.2 - 6.6 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb.€748.86
B
BH-30
4.5ft48 - 66 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.€2,018.36
B
BH-50
4.5ft88 - 110 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "27 lb.€4,002.42
C
BH-85
4.5ft154 - 187 lb.9.75 "14 "9.5 "58.4 lb.€4,411.35
C
BH-120
4.5ft220 - 264 lb.9.75 "14 "9.5 "60 lb.€7,565.40
B
BH-40
4.5ft66 - 88 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "27 lb.€2,858.85
B
BH-60
4.5ft110 - 132 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.€4,192.97
B
BH-70
4.5ft132 - 154 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "31.4 lb.€4,383.59
C
BH-100
4.5ft187 - 220 lb.9.75 "14 "9.5 "56 lb.€7,096.71
C
BH-140
4.5ft264 - 308 lb.9.75 "14 "9.5 "61 lb.€7,961.30
B
BH-22
4.5ft33 - 48 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.€1,888.80

Instrument de echilibrare, seria BH

Echilibratoarele de scule Hubbell sunt proiectate pentru a menține la îndemână uneltele utilizate frecvent și pentru a reduce deteriorarea uneltelor și riscul de rănire prin mișcarea repetitivă. Aceste balansoare de scule au o carcasă robustă din aluminiu turnat sub presiune și au un cablu de sârmă de oțel rezistent care suspendă uneltele deasupra zonei de lucru. Sunt echipate cu zăvoare de siguranță cu arc atât în ​​partea superioară, cât și în cea inferioară a cârligelor pentru siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente de echilibrare Hubbell, disponibile într-o lungime de cablu cuprinsă între 3.3 și 4.5 picioare, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?