Echilibrator de scule HUBBELL BH-50 88.0-110.0 lb. Capacitate | AC7LVW 38N644

HUBBELL BH-50 Instrument de echilibrare 88.0-110.0 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AC7LVW Model: BH-50Crucea Ref: 38N644

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,002.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument de echilibrare
Lungime cablu4.5ft
Material pentru cabluOţel
Pentru instrumentul de cântărire88 - 110 lb.
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Mecanism de blocareManual
Adâncimea totală6-13/32 "
Inălțime totală12.625 "
Lățimea totală8.625 "
Greutatea tamburului27 lb.
Reglarea tensiuniiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.88
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8479899898
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Blocare cu clichet (Nu)

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluPentru instrumentul de cântărireAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatea tamburuluiPreț
HUBBELL BH-02 Instrument de echilibrare 1.1-4.4 lb. Capacitate | AC7LVM 38N636 BH-023.3ft1.1 - 4.4 lb.1-13/16 "7.25 "5"2.2 lb.€642.00
HUBBELL BH-03 Instrument de echilibrare 2.2-6.6 lb. Capacitate | AC7LVN 38N637 BH-034.3ft2.2 - 6.6 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb.€748.87
HUBBELL BH-05 Instrument de echilibrare 5.5-11.0 lb. Capacitate | AC7LVP 38N638 BH-054.3ft5.5 - 11 lb.2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb.€861.91
HUBBELL BH-09 Instrument de echilibrare 9.0-20.0 lb. Capacitate | AC7LVQ 38N639 BH-093.9ft9 - 20 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.€1,523.11
HUBBELL BH-15 Instrument de echilibrare 20.0-33.0 lb. Capacitate | AC7LVR 38N640 BH-153.9ft20 - 33 lb.5.5 "10 "7"13.4 lb.€1,823.26
Echilibrator de scule HUBBELL BH-22 33.0-48.0 lb. Capacitate | AC7LVT 38N641 BH-224.5ft33 - 48 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.€1,888.81
Echilibrator de scule HUBBELL BH-30 48.0-66.0 lb. Capacitate | AC7LVU 38N642 BH-304.5ft48 - 66 lb.6-13/32 "12.625 "8.625 "22.6 lb.€2,018.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL BH-50 Instrument de echilibrare 88.0-110.0 lb. Capacitate
€4,002.43 /unitate