BALDOR MOTOR Motoare HVAC Super-E, trifazate, montate pe picior


Filtru
Baza: RG , Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Tip carcasă: ODP , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Evaluare IP: 22/23 , Montare: F1 , Tip de montare: Mount Mount , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,200 rpm
StilModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereEficiență de încărcare completăHPIzolațieTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț (ex. TVA)
A
EHM2531T
-60/30216 LB-FT-25F-12.7 Amps€9,898.03
A
EHM3313T
-26-25 / 12.586.2 LB-FT-10F-5.51 Amps€4,612.24
B
EHM3611T
-9-8.4 / 4.233.6 LB-FT-3F-2.33 Amps€2,708.96
A
EHM2515T
-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps€8,135.40
A
EHM2531T-8
-70213 LB-FT-25F-29 Amps€9,898.03
A
EHM2539T
-92/46360 LB-FT-40F-16.5 Amps€15,859.44
A
EHM2543T
-114/57420 LB-FT-50F-20.2 Amps€17,268.29
A
EHM2547T
-144-136 / 68--60F--€19,523.24
A
EHM3311T-8
-22.266.6 LB-FT-7.5B-10.5 Amps€3,832.17
B
EHM3615T
-13.9-13.4 / 6.752.2 LB-FT-5F-3.24 Amps€2,958.35
A
EHM3313T-8
-29.590.9 LB-FT-10F-14 Amps€4,612.24
C
EHM4104T
-78-76 / 38314 LB-FT-30F-19.3 Amps€13,583.17
A
EHM3218T-8
-15.345.6 LB-FT-5F-7.02 Amps€2,636.47
C
EHM4103T
-64-60 / 30226 LB-FT-25F-11 Amps€11,462.45
C
EHM4110T
-102-96 / 48413 LB-FT-40F-20.3 Amps€17,726.52
C
EHM2333T
-38-36.2 / 18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps€7,265.80
A
EHM2515T-8
-54.3205 LB-FT-20F-22.4 Amps€8,135.40
A
EHM2523T
-37.4-35.4 / 17.7171 LB-FT-15F-7.27 Amps€6,502.77
B
EHM3558T
-5.9-5.8 / 2.924.6 LB-FT-2F-1.72 Amps€2,459.60
B
EHM3710T
-21-18.8 / 9.469.4 LB-FT-7.5F-4.46 Amps€4,215.82
A
EHM3218T
-14-13.2 / 6.644.8 LB-FT-5F-2.96 Amps€2,636.47
B
EHM3714T
-25.4-24 / 12134 LB-FT-10F-5.49 Amps€4,755.04
C
EHM2334T
-51-48 / 24213 LB-FT-20F-9.41 Amps€8,787.61
A
EHM2523T-8
-40.7171 LB-FT-15F-16.7 Amps€6,502.77
A
EHM2535T
-70/35272 LB-FT-30F-13.32 Amps€14,077.65
A
EHM3116T-8
-3.512.3 LB-FT-1F-2.25 Amps€2,029.06
A
EHM3154T
-4.4/2.217.7 LB-FT-1.5F-1.43 Amps€2,105.80
A
EHM3211T
-8.4/4.237.4 LB-FT-3F-2.43 Amps€2,427.65
A
EHM3157T
-5.8/2.925.1 LB-FT-2F-1.83 Amps€2,263.50
A
EHM3116T
-3.1-3 / 1.512.5 LB-FT-1F-1 Amps€2,029.06
A
EHM2555T
-240-226 / 113799 LB-FT-100F-37.1 Amps€27,289.95
B
EHM3546T-5
1.2--85.5----€2,289.09
B
EHM3554T-5
1.8--86.5----€2,299.74
B
EHM3558T-5
2.3--86.5----€2,459.60
B
EHM3546T
3.1-3 / 1.5--85.5----€2,289.09
B
EHM3611T-5
3.3--89.5----€2,708.96
A
EHM3305T
A 4.59.4 A @ 208 V 9.0 A @ 230 V 4.5 A @ 460 V46.48 LB-FT---3734M-€2,284.29
B
EHM3554T
4.5-4.4 / 2.2--86.5----€2,299.74
A
EHM3154T-8
5.1--86.5----€2,105.80
A
EHM3157T-8
6.5--86.5----€2,263.50
D
EHM3708T
A 7.215.6 A @ 208 V 14.4 A @ 230 V 7.2 A @ 460 V80.1 LB-FT---3752M-€3,119.12
A
EHM3309T
A 7.415.2 A @ 208 V 14.8 A @ 230 V 7.4 A @ 460 V77.9 LB-FT---3744M-€2,972.97
A
EHM2506T
A 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€6,223.58
A
EHM2276T
A 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-€9,064.69
D
EHM2332T
A 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€5,891.89
A
EHM2511T
A 14.330.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-€8,060.81
A
EHM3311T
20.4-19.4 / 9.7---7-1 / 2 CP---€2,327.44
A
EHM2524T
A 20.542.0 A @ 208 V 41.0 A @ 230 V 20.5 A @ 460 V185 LB-FT---4038M-€10,827.32
C
EHM4100T
A 21.042.0 A @ 208 V 42.0 A @ 230 V 21.0 A @ 460 V195 LB-FT---1046M-€13,736.62
A
EHM2528T
A 27.056.0 A @ 208 V 54.0 A @ 230 V 27.0 A @ 460 V291 LB-FT---4056M-€13,150.48
C
EHM4111T
A 32.070.0 A @ 208 V 64.0 A @ 230 V 32.0 A @ 460 V357 LB-FT---1072M-€20,633.71
A
EHM2532T
A 34.070.0 A @ 208 V 68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V----4072M-€15,859.44
A
EHM2536T
A 39.082.0 A @ 208 V 78.0 A @ 230 V 39.0 A @ 460 V417 LB-FT---4084M-€16,537.24
A
EHM2551T
174/87---75 CP---€23,943.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?