MOTOR BALDOR EHM2511T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, ODP, Cadru 256T | AJ6RUX

BALDOR MOTOR EHM2511T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 rpm, 10 CP, trifazat, ODP, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6RUX Model: EHM2511T

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,319.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40 ° C
amperi30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere132 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le256T
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 14.3
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3954M
Număr de poli6
producție10.000 CP
Lungime totală23.19 "
Fază3
Factor de putere71
Factor de serviciu1.15
Viteză1,180 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,200 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 113.85
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)73.66
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 91.70%
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: J
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 12 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 53 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.625 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 91.6 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 22 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 29 grade C

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereEficiență de încărcare completăHPIzolațieTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EHM2276T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RUR EHM2276TA 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-€4,857.94
MOTOR BALDOR EHM2332T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RUT EHM2332TA 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€5,535.29
MOTOR BALDOR EHM2333T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2 / 18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps€3,893.90
MOTOR BALDOR EHM2334T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RUV EHM2334T-51-48 / 24213 LB-FT-20F-9.41 Amps€4,709.45
MOTOR BALDOR EHM2506T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 254T | AJ6RUW EHM2506TA 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€3,335.34
MOTOR BALDOR EHM2515T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, ODP, Cadru 256T | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps€4,359.93
MOTOR BALDOR EHM2515T-8 Motor HVAC de uz general, 200V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, ODP, Cadru 256T | AJ6RUZ EHM2515T-8-54.3205 LB-FT-20F-22.4 Amps€4,359.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2511T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 rpm, 10 CP, trifazat, ODP, cadru 3T
€4,319.95 /unitate