Patratele magnetice de sudura MAG-MATE sunt ideale pentru aplicatii de sudare rapide si precise. Au margini de 30, 45, 60, 75, 90, 105 și 135 de grade pentru a susține materialul, plăcile și tuburile de tablă de oțel.
Pătratele magnetice de sudură MAG-MATE au un orificiu mare pentru găsire în centru pentru o operare ușoară și sigură.
Modelele selectate dispun de un mâner de rupere pentru a scoate cu ușurință magnetul de pe suprafețe.
Modelele selectate au capace rezistente la stropi de sudură și fuzz pentru a obține un finisaj neted.
Modelele selectate (pătrate de sudură magnetică Mag90) oferă cazare pe mai multe laturi pentru oțel plat sau rotund și elimină necesitatea unei strângeri obositoare.
Aceste pătrate de sudură au găuri prefiletate pentru montare rapidă.
Standarde și aprobări
ASME
RoHS
A AJUNGE
Întrebări Frecvente
Aceste pătrate magnetice de sudură MAG-MATE pot rezista la căldură?
Aceste pătrate de sudură pot rezista la temperaturi de până la 300 de grade F.
Care este materialul magnetului acestor pătrate?
MAG-MATE oferă pătrate de sudură cu magneți din aliaj din ceramică / elemente de pământuri rare.
Care este capacitatea de reținere a acestor pătrate?
Patratele magnetice de sudura MAG-MATE pot sustine sarcini de pana la 1000 lb.