Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAG-MATE WS820 Pătrat de sudare magnetică 8 x 8 x 1 5/8 | AC2RGF 2MJK4

MAG-MATE WS820 Pătrat de sudare magnetică 8 x 8 x 1 5/8

În stoc
Element: AC2RGF Model: WS820Crucea Ref: 2MJK4
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
€257.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiața de sudare magnetică
Unghi45 de grade / 90 de grade
CuloriArgint luminos
Diametrul gaurii.5 / 16 "
MaterialCeramică
Max. Trage325 lb.
Inălțime totală8"
Lungime totală8"
Lățimea totală8"
Stabilitate Temp.300 grade F
Grosime1.625 "
TipMagnetic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0905
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Capac de stropi de sudură din cupru cu bară de rupere

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăUnghiCuloriGrosimeTipDiametrul gaurii.ArticolMaterialPreț
MAG-MATE WS11094 Pătrat de sudare magnetică 3 3/8 x 2 9/16 x 1/2 | AC2RFY 2MJJ6 ws110943"30 de grade, 45 de grade, 60 de grade 75 de grade, 90 de grade, 180 de gradeArgint luminos1 / 2 "Magnetic3 / 16 "Piața de sudare magneticăCeramică€26.79
MAG-MATE WS300 Pătrat de sudare magnetică 3 3/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RFZ 2MJJ7 ws3003.75 "45 de grade / 90 de gradeArgint luminos5 / 8 "Magnetic1 / 4 "Piața de sudare magneticăCeramică€21.91
MAG-MATE WS302 Pătrat de sudare magnetică 6 1/8 x 3 3/8 x 5/8 | AC2RGA 2MJJ8 ws3023.75 "MultipluArgint luminos5 / 8 "Magnetic1 / 4 "Piața de sudare magneticăCeramică€53.41
MAG-MATE WS400 Pătrat de sudare magnetică 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGB 2MJJ9 ws4004.375 "45 de grade / 90 de gradeArgint luminos3 / 4 "Magnetic1 / 4 "Piața de sudare magneticăCeramică€39.35
MAG-MATE WS410 Pătrat de sudare magnetică 3 3/4 x 4 3/8 x 3/4 | AC2RGC 2MJK1 ws4104.375 "45 de grade / 90 de gradeArgint luminos3 / 4 "Magnetic1 / 4 "Piața de sudare magneticăCeramică€41.64
MAG-MATE WS420 Pătrat de sudare magnetică 3 3/4 x 4 3/8 x 1.5 | AC2RGD 2MJK2 ws4204.375 "45 de grade / 90 de gradeArgint luminos1.5 "Magnetic1 / 4 "Piața de sudare magneticăCeramică€107.68
MAG-MATE WS301 Pătrat de sudare magnetică 3-3/4 inch x 3-3/4 inch | AG2EXC 31HG52 ws3013.75 "45 de grade / 90 de grade 30 de grade / 60 de gradeSilver3 / 4 "Permanent5 / 16 "Piața de sudare magneticăCeramică€37.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE WS820 Pătrat de sudare magnetică 8 x 8 x 1 5/8
€257.95 /unitate