GENERAL ELECTRIC Întreruptoare cu șuruburi seria THQB, magnetice termice


Filtru
AER @ 120VAC: 10kA , AER @ 240VAC: 10kA , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 2.38 " , Lungime: 3.28 "
StilModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeTip întrerupătorMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
THQB32060
Iulie240 VAC603"StandardTHQ3AWG8AWG€157.69
B
THQB1160
Iulie120 / 240 VAC601"StandardTHQ3AWG8AWG€29.20
A
THQB32050
Iulie240 VAC503"StandardTHQ3AWG8AWG€157.69
A
THQB32040
Iulie240 VAC403"Standard-3AWG8AWG€157.69
C
THQB2140
Iulie120 / 240 VAC402"StandardTHQ3AWG8AWG€63.25
C
THQB2150
Iulie120 / 240 VAC502"StandardTHQ3AWG8AWG€63.25
B
THQB1170
Iulie120 / 240 VAC701"StandardTHQ3AWG8AWG€40.72
C
THQB21100
Iulie120 / 240 VAC1002"StandardTHQ1/0 AWG6AWG€128.56
C
THQB2160
Iulie120 / 240 VAC602"StandardTHQ3AWG8AWG€63.25
D
THQB1120
Clemă cu șurub120 / 240 VAC201"StandardTHQB8AWG14AWG€24.55
C
THQB2120
Clemă cu șurub120 / 240 VAC202"StandardTHQ8AWG14AWG€58.76
C
THQB2120HID
Clemă cu șurub120 / 240 VAC202"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€265.12
C
THQB2130
Clemă cu șurub120 / 240 VAC302"StandardTHQ8AWG14AWG€58.76
C
THQB2125
Clemă cu șurub120 / 240 VAC252"StandardTHQ8AWG14AWG€58.76
C
THQB2115
Clemă cu șurub120 / 240 VAC152"StandardTHQ8AWG14AWG€58.76
B
THQB1130
Clemă cu șurub120 / 240 VAC301"StandardTHQ8AWG14AWG€25.22
D
THQB1115
Clemă cu șurub120 / 240 VAC151"StandardTHQ8AWG14AWG€24.55
D
THQB1115HID
Clemă cu șurub120 / 240 VAC151"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€121.17
C
THQB2130HID
Clemă cu șurub120 / 240 VAC302"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€264.77
B
THQB1130HID
Clemă cu șurub120 / 240 VAC301"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€121.25
E
THHQB1115AF2
Clemă cu șurub120 / 240 VAC151"Întrerupător de circuit cu defecțiune la arc15A / THQ8AWG14AWG€1,403.38
C
THQB2115HID
Clemă cu șurub120 / 240 VAC152"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€263.52
E
THQB1115AF2
Clemă cu șurub120 / 240 VAC151"Întrerupător de circuit cu defecțiune la arc15A / THQ8AWG14AWG€294.32
F
THQB1120AF2
Clemă cu șurub120 / 240 VAC201"Întrerupător de circuit cu defecțiune la arc20A / THQ8AWG14AWG€294.32
B
THQB1120HID
Clemă cu șurub120 / 240 VAC201"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€104.18

Întreruptoare cu șuruburi seria THQB, magnetice termice

Întreruptoarele de circuit Q-line General Electric au o lățime de un inch pe stâlp, dispozitive compacte concepute pentru a proteja aparatele și echipamentele electrice sensibile. Aceste întreruptoare de circuit de tip THQB dispun de mecanisme de declanșare termomagnetice care asigură atât funcții de limitare a curentului de lungă durată, cât și instantanee și o facilitate de montare cu șuruburi cu conexiuni terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru reducerea timpului de nefuncționare la instalare și reparație. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare cu carcasă turnată, disponibile în opțiuni cu 1, 2 și 3 poli pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?