Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THQB1170 Întrerupător 1pol 70a Thq 120v 10ka | AC9PVF 3HXT9

GENERAL ELECTRIC THQB1170 Întrerupător 1pol 70a Thq 120v 10ka

În stoc
Element: AC9PVF Model: THQB1170Crucea Ref: 3HXT9
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
€40.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
AER @ 120VAC10kA
amperi70
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.38 "
Marimea rameiTHQ
Lungime3.28 "
Max. Evaluare AIR10kA
Max. Dimensiunea firului3AWG
Min. Dimensiunea firului8AWG
Număr de poli1
Terminal de conectareIulie
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)8.33
Lungimea navei (cm)6.03
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536308000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeTip întrerupătorMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
GENERAL ELECTRIC THQB1115 Întrerupător 1pol 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THQB1115Clemă cu șurub120 / 240 VAC151"StandardTHQ8AWG14AWG€24.55
GENERAL ELECTRIC THQB1115HID Întrerupător 1pol 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDClemă cu șurub120 / 240 VAC151"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€121.17
GENERAL ELECTRIC THQB1120 Întrerupător 1pol 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Clemă cu șurub120 / 240 VAC201"StandardTHQB8AWG14AWG€24.55
GENERAL ELECTRIC THQB1120HID Întrerupător 1pol 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDClemă cu șurub120 / 240 VAC201"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€104.18
GENERAL ELECTRIC THQB1130 Întrerupător 1pol 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130Clemă cu șurub120 / 240 VAC301"StandardTHQ8AWG14AWG€25.23
GENERAL ELECTRIC THQB1130HID Întrerupător 1pol 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDClemă cu șurub120 / 240 VAC301"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€121.25
GENERAL ELECTRIC THQB1160 Întrerupător 1pol 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THQB1160Iulie120 / 240 VAC601"StandardTHQ3AWG8AWG€29.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQB1170 Întrerupător 1pol 70a Thq 120v 10ka
€40.73 /unitate