Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GENERAL ELECTRIC THHQB1115AF2 Întrerupător cu șuruburi 15a 22ka 1p

În stoc
Articol: AG2VDD Model: THHQB1115AF2Crucea Ref: 32HY03
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
€1,403.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluarea tensiunii AC120 / 240 VAC
amperi15
Tip întrerupătorÎntrerupător de circuit cu defecțiune la arc
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime2.38 "
Marimea ramei15A / THQ
Lungime3.28 "
Max. Evaluare AIR22kA
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Dimensiunea firului14AWG
Număr de poli1
Terminal de conectareClemă cu șurub
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS8536200020

Variante de produs

ProdusModelTerminal de conectareEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeTip întrerupătorMarimea rameiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
GENERAL ELECTRIC THQB1115 Întrerupător 1pol 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THQB1115Clemă cu șurub120 / 240 VAC151"StandardTHQ8AWG14AWG€24.55
GENERAL ELECTRIC THQB1115HID Întrerupător 1pol 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDClemă cu șurub120 / 240 VAC151"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€121.17
GENERAL ELECTRIC THQB1120 Întrerupător 1pol 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THQB1120Clemă cu șurub120 / 240 VAC201"StandardTHQB8AWG14AWG€24.55
GENERAL ELECTRIC THQB1120HID Întrerupător 1pol 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDClemă cu șurub120 / 240 VAC201"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€104.18
GENERAL ELECTRIC THQB1130 Întrerupător 1pol 30a Thq 120v 10ka | AC9PVC 3HXT1 THQB1130Clemă cu șurub120 / 240 VAC301"StandardTHQ8AWG14AWG€25.23
GENERAL ELECTRIC THQB1130HID Întrerupător 1pol 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDClemă cu șurub120 / 240 VAC301"Descărcare de mare intensitateTHQ8AWG14AWG€121.25
GENERAL ELECTRIC THQB1160 Întrerupător 1pol 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THQB1160Iulie120 / 240 VAC601"StandardTHQ3AWG8AWG€29.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQB1115AF2 Întrerupător cu șuruburi 15a 22ka 1p
€1,403.38 /unitate