BALDOR MOTOR EHM3546T-5 General Purpose HVAC Motor, 575V, 1800 RPM, 1 hp, 3 Phase, TEFC, 143T Frame | AJ6RWJ

BALDOR MOTOR EHM3546T-5 Motor HVAC de uz general, 575 V, 1800 rpm, 1 CP, trifazic, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6RWJ Model: EHM3546T-5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,289.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Amplificatori de încărcare completă1.2
Eficiență de încărcare completă85.5
Hz60
Clasa de izolareF
HP de ieșire1
Fază3
Factor de putere71
Evaluare40C AMB-CONT
RPM1760
Factor de serviciu1.15
Voltaj575

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cod KVA: L

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereEficiență de încărcare completăHPIzolațieTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EHM2276T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RUR EHM2276TA 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-€9,064.69
MOTOR BALDOR EHM2332T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RUT EHM2332TA 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€5,891.89
MOTOR BALDOR EHM2333T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2 / 18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps€7,265.81
MOTOR BALDOR EHM2334T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RUV EHM2334T-51-48 / 24213 LB-FT-20F-9.41 Amps€8,787.61
MOTOR BALDOR EHM2506T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 254T | AJ6RUW EHM2506TA 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€6,223.57
MOTOR BALDOR EHM2511T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, ODP, Cadru 256T | AJ6RUX EHM2511TA 14.330.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-€8,060.81
MOTOR BALDOR EHM2515T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, ODP, Cadru 256T | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps€8,135.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EHM3546T-5 Motor HVAC de uz general, 575 V, 1800 rpm, 1 CP, trifazic, TEFC, cadru 3T
€2,289.09 /unitate