MOTOR BALDOR EHM2535T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 30 CP, 3 faze, ODP, Cadru 286T | AJ6RVH

BALDOR MOTOR EHM2535T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 rpm, 30 CP, trifazat, ODP, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6RVH Model: EHM2535T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,544.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
amperi70/35
bazăRG
Cuplu de rupere272 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le286T
Cuplu de încărcare completă88.9 LB-FT
HP30
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 10
MontareF1
Curent fără sarcină13.32 Amps
Număr de poli04
producție30
Fază3
Factor de putere85
RevizuireP
RPM1770
Temp. Creştere40 grade C
Tip4052M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 152.55
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 149 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2094E06B03
    • Cuplu de tragere: 127 LB-FT
    • Curent de pornire: 223.6 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereEficiență de încărcare completăHPIzolațieTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EHM2276T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RUR EHM2276TA 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-€4,857.94
MOTOR BALDOR EHM2332T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RUT EHM2332TA 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€5,535.29
MOTOR BALDOR EHM2333T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2 / 18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps€3,893.90
MOTOR BALDOR EHM2334T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RUV EHM2334T-51-48 / 24213 LB-FT-20F-9.41 Amps€4,709.45
MOTOR BALDOR EHM2506T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 254T | AJ6RUW EHM2506TA 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€3,335.34
MOTOR BALDOR EHM2511T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, ODP, Cadru 256T | AJ6RUX EHM2511TA 14.330.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-€4,319.95
MOTOR BALDOR EHM2515T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, ODP, Cadru 256T | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps€4,359.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EHM2535T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 rpm, 30 CP, trifazat, ODP, cadru 3T
€7,544.51 /unitate