SPARTAN SCIENTIFIC Seria 6200, electrovalvă


Electrovalvele Spartan Scientific din seria 6200 sunt supape de poziționare cu 2/3 căi utilizate pentru controlul fluxului de fluide în automatizări industriale, HVAC și sisteme de irigare.

Filtru
Material corp: Nylon umplut cu sticlă , Carcasa bobinei: Etanș și etanș la praf , Clasa de izolare a bobinei: F , Legăturile electrice: 18 "Conduce , Hz: 50/60 , Max. Temperatura fluidului: 140 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Evaluare NEMA: 4, 4X , Operațiune: Actorie directă , Inălțime totală: 3 13 / 64 " , Lungime totală: 1 13 / 16 " , Lățimea totală: 1 15 / 32 " , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position
StilModelCoeficientul de volumOrificiu Dia.Dimensiunea conducteiMaterial sigiliuVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
6200-B60-AAB6B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VAC8€84.09
A
6200-B60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N12 VDC10€84.09
A
6200-E60-AAB6B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€84.09
A
6200-B60-AAB3B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VDC10€84.09
A
6200-B60-AAB2B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N12 VDC10€84.09
A
6200-E60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM120 VAC8€84.52
A
6200-B60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N24 VDC10€84.09
A
6200-B60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N24 VAC8€84.09
A
6200-E60-AAB7B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€84.09
A
6200-E60-AAC6B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VAC8€84.09
A
6200-E60-AAC3B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM24 VDC10€84.09
A
6200-B60-AAB7B
0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N120 VAC8€84.09
A
6200-E60-AAB3B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VDC10€87.43
A
6200-E60-AAB2B
0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€84.52
A
6200-E60-AAC2B
0.525 / 32 "3 / 8 "EPDM12 VDC10€84.09
A
6200-B60-AAC7B
0.525 / 32 "3 / 8 "Buna N120 VAC8€84.09
A
6200-E70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VAC8€84.09
A
6200-B70-AAB2B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N12 VDC10€85.20
A
6200-B70-AAB7B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N120 VAC8€84.09
A
6200-B70-AAB6B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N24 VAC8€84.09
A
6200-E70-AAB3B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VDC10€84.52
A
6200-B70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N24 VDC10€84.09
A
6200-E70-AAB7B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€84.52
A
6200-B70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N120 VAC8€84.09
A
6200-B70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N12 VDC10€84.09
A
6200-E70-AAB2B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€84.09
A
6200-B70-AAB3B
0.6113 / 64 "1 / 4 "Buna N24 VDC10€84.09
A
6200-E70-AAC2B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM12 VDC10€84.09
A
6200-E70-AAC7B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM120 VAC8€84.09
A
6200-E70-AAC3B
0.6113 / 64 "3 / 8 "EPDM24 VDC10€84.09
A
6200-E70-AAB6B
0.6113 / 64 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€84.09
A
6200-B70-AAC6B
0.6113 / 64 "3 / 8 "Buna N24 VAC8€84.09

Mecanism de lucru

  • Supapa electromagnetică constă dintr-o bobină, piston, scaun de supapă și pasaj de fluid.
  • În starea dezactivată, pistonul cu arc rămâne pe scaunul supapei, blocând fluxul de fluid.
  • Când bobina este încărcată, se generează un câmp magnetic, care atrage pistonul și determină îndepărtarea acestuia de scaunul supapei.
  • Această mișcare deschide pasajul, permițând fluidului să curgă atâta timp cât bobina rămâne sub tensiune.
  • Când bobina este dezactivată, forța arcului readuce pistonul în poziția sa închisă, oprind curgerea fluidului.

DESCRIERE

  • Aceste supape cu acțiune directă au o construcție din nailon umplut cu sticlă pentru rezistență la tracțiune și rigiditate îmbunătățite.
  • Au carcase cu bobine clasificate NEMA pentru protecție împotriva apei și prafului.
  • Aceste electrovalve în mod normal deschise/închise oferă etanșări Buna-N/EPDM pentru a asigura o conexiune etanșă.
  • Ele vin cu izolație a bobinei de Clasa F pentru izolarea electrică și durata de viață a bobinei îmbunătățite.
  • Aceste supape pot rezista la presiuni cuprinse între 0 și 250 psi.

Standarde și aprobări

  • CE

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți o supapă solenoidală?

Factorii majori includ debitul și presiunea necesare, tipul de fluid sau gaz controlat, temperatura, umiditatea, tensiunea și consumul de energie.

Care este timpul de răspuns al acestor electrovalve?

Au un timp de răspuns de 16 până la 40 de milisecunde (ciclu complet).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?