Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E70-AAC3B Solenoid Valve 3/8 Inch 24vdc Epdm | AF6RTT 20HL70

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E70-AAC3B Electrovalvă 3/8 inch 24vdc Epdm

În stoc
Articol: AF6RTT Model: 6200-E70-AAC3BCrucea Ref: 20HL70
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
€84.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpNylon umplut cu sticlă
Coeficientul de volum0.61
Carcasă bobinăEtanș și etanș la praf
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice18 "Conduce
Hz50/60
Max. Temperatura fluidului140 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul4, 4X
Ziua OperațieiActorie directă
Orificiu Dia.13 / 64 "
Inălțime totală3 13 / 64 "
Lungime totală1 13 / 16 "
Lățimea totală1 15 / 32 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune sigură a apei de lucru100 psi
Material sigiliuEPDM
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj24 VDC
Watts10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.65
Codul HS8481200020

Variante de produs

ProdusModelCoeficientul de volumOrificiu Dia.Dimensiunea conducteiMaterial sigiliuVoltajWattsPreț
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB6B Electrovalva 1/4 inch 24vac Buna N | AF6RRJ 20HL39 6200-B60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VAC8€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB7B Electrovalva 1/4 inch 120vac Buna N | AF6RRK 20HL40 6200-B60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N120 VAC8€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB2B Electrovalva 1/4 Inch 12vdc Buna N | AF6RRL 20HL41 6200-B60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N12 VDC10€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB3B Electrovalva 1/4 inch 24vdc Buna N | AF6RRM 20HL42 6200-B60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N24 VDC10€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB6B Electrovalvă 1/4 inch 24 vac Epdm | AF6RRN 20HL43 6200-E60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB7B Electrovalvă 1/4 inch 120 vac Epdm | AF6RRP 20HL44 6200-E60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€84.10
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB2B Electrovalvă 1/4 inch 12vdc Epdm | AF6RRQ 20HL45 6200-E60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€84.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E70-AAC3B Electrovalvă 3/8 inch 24vdc Epdm
€84.10 /unitate