FERNCO Cuplaje de țevi ondulate


Filtru
Material Band: 300 oțel inoxidabil , Materialul corpului: PVC elastomeric , Lungime: 4" , Max. Presiune: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Rezistent la: Produse chimice, raze ultraviolete, creșterea ciupercilor și gaze normale de canalizare
StilModelPentru dimensiunea țeviiÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
A
P1070-33
3 "x 3"3-1/2" x 3-1/2"€30.73
B
P1070-44
4 "x 4"4-19/64" x 4-49/64"€39.64

Cuplaje de țevi ondulate

Cuplajele ondulate Fernco sunt potrivite pentru conectarea țevilor ondulate din plumb, cupru și oțel la țevile din PVC pentru sistemele de canalizare și apă pluvială cu curgere gravitațională. Aceste cuplaje au o construcție din PVC pentru a rezista la deteriorarea substanțelor chimice, gazelor de canalizare și razelor ultraviolete, prevenind în același timp creșterea ciupercilor. Ele vin cu cleme din oțel inoxidabil din seria 300 pentru a minimiza timpul de instalare, oferind în același timp o etanșare pozitivă sigură. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste cuplaje, disponibile pentru dimensiuni de țevi de 3 x 3 și 4 x 4 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?