NIBCO Sepci


Filtru
Material corp: Cupru Wrot , Tipul conexiunii: C , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F
StilModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț (ex. TVA)
A
9130600P
---€17.41
A
9030950P
---€20.79
B
9172700HPC
---€19.12
B
9172800HPC
---€35.07
B
9172850HPC
---€54.46
C
9024950P
---€19.88
B
9172900HPC
---€65.84
B
9172750HPC
---€30.87
B
9172650HPC
---€11.21
D
9024650P
---€17.15
E
617 4
293 psi@100 grade F4.125 "4"€175.96
E
617 21 / 2
336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€69.96
E
C617 2
364 psi@100 grade F2.125 "2"€23.09
E
C617 11 / 2
408 psi@100 grade F1.625 "1.5 "€12.34
E
C617 11 / 4
439 psi@100 grade F1.375 "1.25 "€7.78
E
C617 1
494 psi@100 grade F1.125 "1"€6.18
F
617 5 / 8
505 psi@200 grade F3 / 4 "5 / 8 "€4.02
E
U617 3/4
582 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "€2.46
F
617 3 / 8
623 psi@200 grade F1 / 2 "3 / 8 "€3.38
E
U617 1/2
722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€1.46
F
617 1 / 8
729 psi@200 grade F1 / 4 "1 / 8 "€3.38
F
617 1 / 4
729 psi@200 grade F3 / 8 "1 / 4 "€2.19

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?