Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO 9030950P Capace metalice cu împingere, cupru, împingere pentru conectare x Mnpt | CT4BYM 787WP9

NIBCO 9030950P Capace metalice, cupru, Push-To-Connect x Mnpt

În stoc
Articol: CT4BYM Model: 9030950PCrucea Ref: 787WP9

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€21.66 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea tubuluiPreț
NIBCO 617 21/2 Cap Wrot Cupru C 2-1/2 inch 2-1/2 in | AB3WKA 1VMG6 617 21 / 2336 psi@100 grade F2.625 "2.5 "€74.14
NIBCO 617 4 Cap Wrot Cupru C 4 Inch 4 Inch 4-1/8 | AB3WKC 1VMG8 617 4293 psi@100 grade F4.125 "4"€186.51
NIBCO 617 1/4 Cap Wrot Cupru C 1/4 inch 1-1/2 x 3/4 in | AC8FHN 39R498 617 1 / 4729 psi@200 grade F3 / 8 "1 / 4 "€2.30
NIBCO 617 5/8 Cap Wrot Cupru C 5/8 Inch 5/16 Inch 3/4 | AC8FJB 39R511 617 5 / 8505 psi@200 grade F3 / 4 "5 / 8 "€4.24
NIBCO 617 3/8 Cap Wrot Cupru 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 in | AC8FJM 39R521 617 3 / 8623 psi@200 grade F1 / 2 "3 / 8 "€3.57
NIBCO 617 1/8 Cap Wrot Cupru C 1/8 Inch 3/4 Inch 1/4 | AC8FJU 39R527 617 1 / 8729 psi@200 grade F1 / 4 "1 / 8 "€3.57
NIBCO U617 1/2 Cap Wrot Cupru C 1/2 Inch 1/2 Inch 5/8 | AE4YNC 5P121 U617 1/2722 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "€1.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO 9030950P Capace metalice, cupru, Push-To-Connect x Mnpt
€21.66 /unitate