MOTOR BALDOR EHM3710T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 213T | AJ6RWU

BALDOR MOTOR EHM3710T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T

În stoc
Articol: AJ6RWU Model: EHM3710T

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,215.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
amperi21-18.8 / 9.4
bazăRG
Cuplu de rupere69.4 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le213T
Cuplu de încărcare completă22.25 LB-FT
HP7.5
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 14
MontareF1
Curent fără sarcină4.46 Amps
Număr de poli04
producție7.5
Fază3
Factor de putere81
RevizuireF
RPM1770
Temp. Creştere65 ° C
Tip3736M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 56.25
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 42.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2094E06B03
    • Cuplu de tragere: 33.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 71.6 Amperi

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăamperiCuplu de rupereEficiență de încărcare completăHPIzolațieTipul motoruluiCurent fără sarcinăPreț
MOTOR BALDOR EHM2276T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RUR EHM2276TA 11.023.0 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V113 LB-FT---0954M-€9,064.69
MOTOR BALDOR EHM2332T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RUT EHM2332TA 14.130.0 A @ 208 V 28.2 A @ 230 V 14.1 A @ 460 V----0960M-€5,891.89
MOTOR BALDOR EHM2333T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 254T | AJ6RUU EHM2333T-38-36.2 / 18.1152 LB-FT-15F-7.12 Amps€7,265.81
MOTOR BALDOR EHM2334T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 256T | AJ6RUV EHM2334T-51-48 / 24213 LB-FT-20F-9.41 Amps€8,787.61
MOTOR BALDOR EHM2506T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 CP, 3 faze, ODP, Cadru 254T | AJ6RUW EHM2506TA 11.023.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V----3950M-€6,223.57
MOTOR BALDOR EHM2511T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1200 RPM, 10 CP, 3 faze, ODP, Cadru 256T | AJ6RUX EHM2511TA 14.330.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V132 LB-FT---3954M-€8,060.81
MOTOR BALDOR EHM2515T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, 3 faze, ODP, Cadru 256T | AJ6RUY EHM2515T-47/23.5203 LB-FT-20F-9.55 Amps€8,135.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EHM3710T Motor HVAC de uz general, 230/460V, 1800 rpm, 7.5 CP, trifazat, TEFC, cadru 3T
€4,215.82 /unitate