LOVEJOY Flanse tip J cu canal de cheie, alezaje metrice


Filtru
Tip alezaj: A terminat Bore , Culoare: Gri , Tip cuplaj: S-Flex , Dimensiunea P: 11.18mm , Dimensiunea SL: 6.35mm , Material: Zinc turnat sub presiune , Fir: 1 / 4-20 , Tip: Flanșă de cuplare
StilModelCuplul nominal (cu manșon EPDM)Dimensiunea canaluluiDimensiunea cuplajuluiÎn afara Dia.Rigiditate la torsiuneDimensiunea FLDimensiune HDDimensiunea cheiiPreț (ex. TVA)
A
68514441487
6.78 Nm12 mm3J52.37mm229 in.lbs./rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm€18.11
RFQ
A
68514441491
6.78 Nm19 mm3J52.37mm229 in.lbs./rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm€18.11
RFQ
A
68514441504
13.56 Nm20 mm4J62.48mm458 in.lbs./rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€22.95
RFQ
A
68514441501
13.56 Nm15 mm4J62.48mm458 in.lbs./rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm€23.07
RFQ
A
68514441503
13.56 Nm19 mm4J62.48mm458 in.lbs./rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€22.95
RFQ
A
68514441505
13.56 Nm24 mm4J62.48mm458 in.lbs./rad11.18mm41.4mm8 x 3.3mm€22.95
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?