Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3308000 Ancoră de expansiune, 3/4 inch diametru, 2 inch lungime, 25 buc | AB6QKT 22A661

MKT FASTENING 3308000 Ancoră de expansiune, 3/4 inch diametru, 2 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QKT Model: 3308000Crucea Ref: 22A661

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€81.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Lungime2"
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare2"
Dimensiunea șurubului1 / 2 "
TipȘurub Lag
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)5500
Foloseste cuȘuruburi Lag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3308000 Ancoră de expansiune, 3/4 inch diametru, 2 inch lungime, 25 buc.
€81.23 /ambalaj