Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1106000 Scut de expansiune, 11/16 inch diametru ancoraj, 1-3/4 inch lungime, 50 buc | AD8HMD 4KHZ6

MKT FASTENING 1106000 Scut de expansiune, 11/16 inch diametru ancoraj, 1-3/4 inch lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AD8HMD Model: 1106000Ref încrucișat: 4KHZ6

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€253.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul de expansiune
Ancoră Dia.11 / 16 "
Dimensiunea burghiului11 / 16 "
Dimensiunea filetului intern3 / 8 "
Lungime1.75 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1.75 "
Dimensiunea șurubului3 / 8-16
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3850
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3640

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.809
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1106000 Scut de expansiune, 11/16 inch diametru ancoraj, 1-3/4 inch lungime, 50 buc.
€253.17 /ambalaj