Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 6205000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 1-3/16 inch lungime, 25 buc | AB6QKZ 22A673

MKT FASTENING 6205000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 1-3/16 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QKZ Model: 6205000Crucea Ref: 22A673

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€67.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Dimensiunea filetului intern5 / 16-18
Lungime1.187 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1.187 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2740
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2990
Foloseste cuȘuruburi de mașină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 6205000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 1-3/16 inch lungime, 25 buc.
€67.18 /ambalaj