MKT FASTENING 3452000 Taper Bolt, With Nut, 3/4 Inch Drill Size, 7 Inch Length, 15Pk | AD8HLR 4KHY4

MKT FASTENING 3452000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 3/4 inch, lungime 7 inch, 15 buc.

În stoc
Element: AD8HLR Model: 3452000Ref încrucișat: 4KHY4

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€410.54 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub conic cu piuliță de expansiune
Ancoră Dia.3 / 4 "
Dimensiunea burghiului3 / 4 "
Lungime7"
MaterialAliaj de zinc de gradul 5
Min. Încorporare3.375 "
Dimensiunea șurubului3 / 4 "
Tipdublu
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)27,916
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)11,906

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.056
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3452000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 3/4 inch, lungime 7 inch, 15 buc.
€410.54 /ambalaj