Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 09655-PWR Ancoră de expansiune, 5/16 inch Dia. 50buc | AF9RQH 30TC37

POWERS FASTENERS 09655-PWR Ancora de expansiune, 5/16 in dia. 50Pc

În stoc
Articol: AF9RQH Model: 09655-PWRCrucea Ref: 30TC37

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€137.69 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.5 / 16 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Lungime1.5 "
MaterialAliaj Zamac
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
TipSingur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7318159000

Variante de produs

ProdusModelAncoră Dia.Dimensiunea burghiuluiLungimeDimensiunea șurubuluiTipPreț
POWERS FASTENERS 09650-PWR Ancoră de expansiune, 14 in dia. 50buc | AF9RQG 30TC36 09650-PWR14 "1 / 2 "1 5 / 16 "1 / 4 "Singur€82.28
POWERS FASTENERS 09665-PWR Ancoră de expansiune, 3/8 inch Dia. 50buc | AF9RQJ 30TC38 09665-PWR3 / 8 "5 / 8 "1.5 "3 / 8 "Singur€122.72
POWERS FASTENERS 09675-PWR Ancoră de expansiune, 1/2 inch dia., 25 buc | AF9RQK 30TC39 09675-PWR1 / 2 "7 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "Singur€147.08
POWERS FASTENERS 09685-PWR Ancoră de expansiune, 5/8 inch dia., 25 buc | AF9RQL 30TC40 09685-PWR5 / 8 "1"2.625 "5 / 8 "Singur€221.68
POWERS FASTENERS 09510-PWR Ancoră de expansiune, 1/4 inch dia. 50buc | AF9RQM 30TC41 09510-PWR1 / 4 "1 / 2 "1.375 "1 / 4 "dublu€84.55
POWERS FASTENERS 09515-PWR Ancoră de expansiune, 5/16 inch Dia. 50buc | AF9RQN 30TC42 09515-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.625 "5 / 16 "dublu€133.20
POWERS FASTENERS 09520-PWR Ancoră de expansiune, 3/8 inch Dia. 50buc | AF9RQP 30TC43 09520-PWR3 / 8 "3 / 4 "2"3 / 8 "dublu€173.76

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 09655-PWR Ancora de expansiune, 5/16 in dia. 50Pc
€137.69 /ambalaj