RUBBERMAID Rezervor de stoc


Rezervoarele de stoc Rubbermaid furnizează apă potabilă animalelor de fermă în agricultură și aplicații agricole.

Filtru
Culoare: Negru , Material: Rășină structurală de înaltă densitate
StilModelCapacitateÎn afara înălțimiiLungime exterioarăLățimea exterioarăPreț (ex. TVA)
A
FG424300BLA
50 gal.12 "52 "31 "€337.35
B
FG424288BLA
100 gal.25 "53 "31 "€367.05
C
FG424500BLA
150 gal.25 "58 "39 "€543.12
D
FG424700BLA
300 gal.25 "63.2569 "€975.86

DESCRIERE

  • Au un dop de scurgere supradimensionat pentru o scurgere și o curățare ușoară.
  • Aceste rezervoare de stoc Rubbermaid au o construcție din polietilenă turnată pentru a rezista la intemperii și la fisuri.
  • Au pereți laterali în trepte și nervuri întărite pentru a oferi un plus de rezistență și stabilitate.
  • Aceste rezervoare de stoc sunt disponibile în capacități cuprinse între 50 și 300 de galoane.

Întrebări Frecvente

Cum curăț un rezervor de stoc Rubbermaid?

Rezervoarele de stoc Rubbermaid pot fi curățate folosind detergent blând și apă caldă. Pentru petele dure sau acumularea de minerale, se poate folosi un amestec de oțet alb și apă.

Ce factori decid durata de viață a unui rezervor de stoc Rubbermaid?

Durata de viață a unui rezervor de stoc Rubbermaid va depinde de factori precum expunerea la UV și schimbările de temperatură.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?