Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3440000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 5/8 inch, lungime 3-1/2 inch, 20 buc | AD8HLK 4KHX7

MKT FASTENING 3440000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 5/8 inch, lungime 3-1/2 inch, 20 buc.

În stoc
Element: AD8HLK Model: 3440000Ref. transversală: 4KHX7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€226.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub conic cu piuliță de expansiune
Ancoră Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Lungime3.5 "
MaterialAliaj de zinc de gradul 5
Min. Încorporare2.875 "
Dimensiunea șurubului5 / 8 "
Tipdublu
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)17,030
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)9990

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.429
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3440000 Șurub conic, cu piuliță, dimensiune burghiu 5/8 inch, lungime 3-1/2 inch, 20 buc.
€226.15 /ambalaj