Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 3440200 Piuliță de expansiune Scw Dimensiune 5/8 inch, 50PK | AD8HLY 4KHZ1

APPROVED VENDOR 3440200 Dimensiune șurub piuliță de expansiune 5/8 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AD8HLY Model: 3440200Ref încrucișat: 4KHZ1
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
€113.74 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de expansiune
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Materialaliaj de zinc
Dimensiunea șurubului5 / 8 "
Tipdublu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7316000000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3440200 Dimensiune șurub piuliță de expansiune 5/8 inch, 50 buc.
€113.74 /ambalaj