Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 1105000 Scut de expansiune, 9/16 inch diametru, 1-1/2 inch lungime, 100 buc | AD8HMC 4KHZ5

MKT FASTENING 1105000 Scut de expansiune, 9/16 inch diametru ancoraj, 1-1/2 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AD8HMC Model: 1105000Ref încrucișat: 4KHZ5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€461.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul de expansiune
Ancoră Dia.9 / 16 "
Dimensiunea burghiului9 / 16 "
Dimensiunea filetului intern5 / 16 "
Lungime1.5 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1.5 "
Dimensiunea șurubului5 / 16-18
TipȘurubul mașinii
Forfecare finală în beton de 3000 PSI (Lb.)3300
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7316000000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 1105000 Scut de expansiune, 9/16 inch diametru ancoraj, 1-1/2 inch lungime, 100 buc.
€461.41 /ambalaj