VESTIL Cărucioare cu panouri cu platformă joasă din seria DWC


Filtru
Diapozitiv: 8" , Material pentru rotile: fenolic , Dimensiunea roții: 8 "x 2" , Tip rotiță: (2) Rigid (2) pivotant cu frână , Lățimea roții: 2" , Înălțimea balustradei: 24 1/2", 45 1/2" , Include: (1) 24 1/2 in. x 45 1/2 in. Mâner, (2) Rotile Rigide 2 In. Roti late și (2) pivotante cu frâne de 2 in. Lat , Capacitate de incarcare: 2000 lbs. , Max. Dimensiunea încărcăturii Înălțime: 72 " , Număr de rotile: 4 , Număr de suporturi verticale: 4 , Lățimea platformei: 12.13 " , Sursa de putere: Manual
StilModelCapacitateLungimea punțiiLățimea punțiiÎnălțimea platformeiCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
A
DWC-EL-36
--12 1 / 8 "5.31 "Albastru, galbenOţel€1,971.33
B
DWC-EL-48
--12 1 / 8 "5.31 "Albastru, galbenOţel€2,182.88
C
DWC-EL-60
--12 1 / 8 "5.31 "Albastru, galbenOţel€2,258.95
D
DWC-EL-72
--12 1 / 8 "5.31 "Albastru, galbenOţel€2,281.61
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?