VESTIL DWC-EL-36 Cărucior cu panouri/coli, platformă joasă, 12 x 39.5 inci, albastru/galben, oțel | AG7QZT

VESTIL DWC-EL-36 Cărucior cu panouri/coli, platformă joasă, dimensiune 12 x 39.5 inci, albastru/galben, oțel

În stoc
Articol: AG7QZT Model: DWC-EL-36

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,971.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de tablă și panou
Lungimea patului39.5 "
Lățimea patului12.13 "
Capacitate2000 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotirefenolic
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Tip rotor(2) Rigid (2) pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru, galben
Lungimea punții39 1 / 2 "
Lățimea punții12 1 / 8 "
Culoarea cadruluiAlbastru
Dia Caster fata.8"
Culoarea balustradeiGalben
Înălțimea balustradei24 1/2", 45 1/2"
Înălţime50.75 "
Include(1) 24 1/2 in. x 45 1/2 in. Mâner, (2) Rotile Rigide 2 In. Roti late și (2) pivotante cu frâne de 2 in. Lat
Lungime41.69 "
Capacitate de încărcare2000 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea încărcăturii72 "
Max. Mărimea încărcăturii Înălțime72 "
Max. Înălțimea platformei5.31 "
Numărul de role4
Numărul de suporturi verticale4
Înălțimea platformei5.31 "
Lungimea platformei39.5 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului12.13 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.8"
Materialul taviiOţel
Lăţime29.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.5
Înălțimea navei (cm)128.91
Lungimea navei (cm)105.89
Lățimea navei (cm)75.88
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea punțiiLățimea punțiiÎnălțimea platformeiCuloriMaterialPreț
VESTIL DWC-EL-48 Cărucior cu panouri/coli, platformă joasă, dimensiune 29 x 54 inci, albastru/galben, oțel | AG7QZU DWC-EL-48--12 1 / 8 "5.31 "Albastru, galbenOţel€2,182.88
VESTIL DWC-EL-60 Cărucior cu panouri/coli, platformă joasă, dimensiune 29 x 65 inci, albastru/galben, oțel | AG7QZV DWC-EL-60--12 1 / 8 "5.31 "Albastru, galbenOţel€2,258.95
VESTIL DWC-EL-72 Cărucior cu panouri/coli, platformă joasă, dimensiune 29 x 77 inci, albastru/galben, oțel | AG7QZW DWC-EL-72--12 1 / 8 "5.31 "Albastru, galbenOţel€1,885.63
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DWC-EL-36 Cărucior cu panouri/coli, platformă joasă, dimensiune 12 x 39.5 inci, albastru/galben, oțel
€1,971.33 /unitate