Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3316000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 2-1/2 inch lungime, 25 buc | AB6QKW 22A664

MKT FASTENING 3316000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 2-1/2 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QKW Model: 3316000Crucea Ref: 22A664

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€92.83 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.5 / 8 "
Dimensiunea burghiului5 / 8 "
Lungime2.5 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare2.5 "
Dimensiunea șurubului3 / 8 "
TipȘurub Lag
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)4100
Foloseste cuȘuruburi Lag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3316000 Ancoră de expansiune, 5/8 inch diametru, 2-1/2 inch lungime, 25 buc.
€92.83 /ambalaj