VESTIL Seria PG-C pentru țevi grele


Filtru
Culoare: Galben , Include: Mecanism de blocare cu cleme , Stil clemă de ridicare: Orizontală , Material: Oţel , Foloseste cu: Fontă
StilModelInălțime totalăCapacitateLatimea capuluiLățimea totalăGrosimeLăţimePentru țeavă ODÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
PG-C-045
13.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "până la 4"18.75 "€627.07
B
PG-C-060
13.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "până la 4 3/4"18.75 "€673.73
C
PG-C-100
16.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "până la 7"24.63 "€821.07
D
PG-C-140
18.5 "1400 lbs.1.19 "41.13 "3 / 8 "18.69 "8 5/8 "până la 9"29.75 "€902.38
E
PG-C-200
25.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "până la 11"36.19 "€1,481.20

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?