VESTIL PG-C-140 Suport pentru țevi din fontă de rezistență, 1400 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7WYU Model: PG-C-140

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€902.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe Grab
Capacitate1400 lbs.
Latimea capului1.19 "
CuloriGalben
Pentru țeavă OD8 5/8 "până la 9"
Înălţime29.75 "
IncludeMecanism de blocare cu cleme
Adâncimea maxilarului9"
Lungime41.13 "
Stil clemă de ridicareOrizontală
MaterialOţel
Max. Capacitate de incarcare1400 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea deschiderii maxilarului7 1 / 8 "
Inălțime totală18.5 "
Grosimea totală3 / 8 "
Lățimea totală41.13 "
Grosime3 / 8 "
Foloseste cuFontă
Lăţime18.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)75.57
Lungimea navei (cm)104.46
Lățimea navei (cm)47.47
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăCapacitateLatimea capuluiLățimea totalăGrosimeLăţimePentru țeavă ODÎnălţimePreț
VESTIL PG-C-045 Suport pentru țevi din fontă de rezistență, 450 lb. Capacitate | AG7WYQ PG-C-04513.5 "450 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "3 1/2 "până la 4"18.75 "€627.07
VESTIL PG-C-060 Suport pentru țevi din fontă de rezistență, 600 lb. Capacitate | AG7WYR PG-C-06013.5 "600 lbs.1.19 "27 "3 / 8 "8.38 "4 1/2 "până la 4 3/4"18.75 "€673.74
VESTIL PG-C-100 Suport pentru țevi din fontă de rezistență, 1000 lb. Capacitate | AG7WYT PG-C-10016.25 "1000 lbs.1.19 "37 "3 / 8 "13.25 "5 1/2 "până la 7"24.63 "€821.07
VESTIL PG-C-200 Suport pentru țevi din fontă de rezistență, 2000 lb. Capacitate | AG7WYV PG-C-20025.13 "2000 lbs.1.56 "53 "1 / 2 "23.62 "10 3/4 "până la 11"36.19 "€1,481.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PG-C-140 Suport pentru țevi din fontă de rezistență, 1400 lb. Capacitate
€902.38 /unitate