Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KEO 75034 Freză Hss 6t Rh 1/8 inch Față | AG3TXT 33UX44

KEO 75034 Freză Hss 6t Rh 1/8 inch Față

În stoc
Articol: AG3TXT Model: 75034Crucea Ref: 33UX44

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€104.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreza
Cutter Dia.3 / 8 "
Lațimea feței1 / 8 "
finalizareanecretate
Unghiul inclus45 grade
Mâna stângă / dreaptaMana dreapta
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați1
Numărul de dinți6
Lungime totală2.125 "
CoadăDrept
Diametrul tijei.3 / 8 "
Tip dinteDrept
Tippotrivi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207706060

Variante de produs

ProdusModelCutter Dia.Lațimea fețeiUnghiul inclusNumărul de dințiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
KEO 75064 Freză Hss 8t Rh 3/16 inch Față | AG3RJF 33UL75 750643 / 4 "3 / 16 "45 grade82.125 "3 / 8 "€144.06
KEO 75036 Freză Hss 8t Rh 2-1/8 inch L | AG3TXU 33UX45 750363 / 8 "3 / 16 "60 grade82.125 "3 / 8 "€112.93
KEO 75044 Freză Hss 8t Rh 1/8 inch Față | AG3TXV 33UX46 750441 / 2 "1 / 8 "45 grade82.125 "3 / 8 "€113.17
KEO 75046 Freză Hss 8t Rh 7/32 inch Față | AG3TXW 33UX47 750461 / 2 "7 / 32 "60 grade82.125 "3 / 8 "€120.99
KEO 75066 Freză Hss 8t Rh 5/16 inch Față | AG3TXX 33UX48 750663 / 4 "5 / 16 "60 grade82.125 "3 / 8 "€126.35
KEO 75156 Freză Hss 12t 13/16in Face | AG3TYD 33UX54 751561.875 "13 / 16 "60 grade123.25 "7 / 8 "€454.78
KEO 75184 Freză Hss 12t 11/16in Face | AG3TYE 33UX55 751842.25 "11 / 16 "45 grade123.75 "1"€522.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KEO 75034 Freză Hss 6t Rh 1/8 inch Față
€104.54 /unitate