SPEEDAIRE Mini cilindru de aer ISO cu acțiune dublă, montare ISO MX0, diametru al alezajului de 100 mm


Filtru
Material corp: Oţel inoxidabil , Diametrul alezajului: 100mm , Tip pernă: Cap și Cap , Tip cilindru: ISO Mini , Material capac: din aluminiu anodizat , Max. Presiune: 145 psi , Montură: ISO MX0 , Material piston: POM , Dimensiunea portului: 1 / 2 " , Rod Dia.: 25mm , Lungimea filetului tijei: 40mm , Dimensiunea filetului tijei: M20 x 1.5 " , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -4 grade până la 176 grade F , Material tub: Oţel inoxidabil
StilModelPiston magneticLungime totalăMaterialul tijei pistonuluiCursăPreț (ex. TVA)
A
5VMC9
Nu389mmCarcasă întărită, oțel cromat160mm€706.33
A
5VMD1
Da479mmOțel călit cu carcasă cromată250mm€754.88
A
5VMC8
Da329mmOțel călit cu carcasă cromată100mm€657.86
A
5VMD0
Da429mmOțel călit cu carcasă cromată200mm€736.46
A
5VMC7
Da279mmOțel călit cu carcasă cromată50mm€657.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?