SPEEDAIRE 5VMD0 Cilindru de aer 100mm Alezajul 200mm Cursa | AE6WDY

SPEEDAIRE 5VMD0 Cilindru de aer 100mm Alezajul 200mm Cursa

În stoc
Articol: AE6WDY Model: 5VMD0

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€736.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpOţel inoxidabil
Bore Dia.100mm
Tip pernăCap și Cap
Tip cilindruISO Mini
Materialul capacului de capătdin aluminiu anodizat
Piston magneticDa
Presiune maximă145 psi
MountISO MX0
Lungime totală429mm
Materialul pistonuluiPOM
Materialul tijei pistonuluiOțel călit cu carcasă cromată
Dimensiunea portului1 / 2 "
Rod Dia.25mm
Lungimea firului tijei40mm
Dimensiunea firului tijeiM20 x 1.5 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă200mm
Temp. Gamă-4 grade până la 176 grade F
Materialul tubuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.3325
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8412310080
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelPiston magneticLungime totalăMaterialul tijei pistonuluiCursăPreț
SPEEDAIRE 5VMC7 Cilindru de aer 100mm Alezajul 50mm Cursa | AE6WDV 5VMC7Da279mmOțel călit cu carcasă cromată50mm€657.86
SPEEDAIRE 5VMC8 Cilindru de aer 100mm Alezajul 100mm Cursa | AE6WDW 5VMC8Da329mmOțel călit cu carcasă cromată100mm€657.86
SPEEDAIRE 5VMC9 Cilindru de aer cu dublă acțiune Iso Mini 389 mm | AE6WDX 5VMC9Nu389mmCarcasă întărită, oțel cromat160mm€706.34
SPEEDAIRE 5VMD1 Cilindru de aer 100mm Alezajul 250mm Cursa | AE6WDZ 5VMD1Da479mmOțel călit cu carcasă cromată250mm€754.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VMD0 Cilindru de aer 100mm Alezajul 200mm Cursa
€736.47 /unitate