CJT KOOLCARB Stil 172, burghiu extra lung cu vârf din carbură, finisaj neacoperit


Burghiile CJT Koolcarb Style 172 sunt ideale pentru găuri adânci în materiale dure din industria aerospațială, auto, petrol și gaze.

Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Tip dimensiune: Fracțional Inch , Finalizarea: necretate , Material: Cu vârf de carbură , Unghiul punctului: 125 grade , Tip punct: 4 Facet Thined
StilModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț (ex. TVA)
A
17202500
0.25008"10 "1 / 4 "€394.20
A
17202812
0.28128"10 "9 / 32 "€422.23
A
17203125
0.31258"10 "5 / 16 "€386.58
A
17203438
0.34388"10 "11 / 32 "€413.21
A
17203750
0.37509"11 "3 / 8 "€436.54
A
17204062
0.40629"11 "13 / 32 "€496.89
A
17204375
0.43759"11 "7 / 16 "€518.06
A
17204688
0.46889.75 "12 "15 / 32 "€480.53
A
17205000
0.50009.75 "12 "1 / 2 "€484.01
A
17205312
0.53129.75 "12 "17 / 32 "€515.19
A
17205625
0.562510.75 "13 "9 / 16 "€647.27
A
17206250
0.625010.75 "13 "5 / 8 "€610.01
A
17207500
0.750011.75 "14 "3 / 4 "€706.46
A
17208750
0.875012.75 "15 "7 / 8 "€739.29
A
17210000
1.000013.75 "16 "1"€972.98

DESCRIERE

  • Burghiele CJT Koolcarb Style 172 extra lungi au vârfuri din carbură pentru un finisaj îmbunătățit al suprafeței.
  • Au un unghi de vârf de burghiu de 125 de grade pentru găurire rapidă și ușoară pe suprafețe dure.
  • Aceste burghie foarte lungi conțin două găuri pentru lichid de răcire care ajută la reducerea căldurii și la curățarea prafului în timpul găuririi.
  • Au caneluri drepte care sunt ideale pentru îndepărtarea așchiilor și ajută la menținerea preciziei la găurire.

Întrebări Frecvente

Ce este fluierul burghiului?

Canalul unui burghiu este canelura spirală de pe corpul burghiului care ajută la îndepărtarea așchiilor în timpul găuririi.

Cum să alegi burghiele potrivite?

  • Determinați dimensiunile găurii pe care trebuie să-l găuriți și alegeți un burghiu cu un diametru care se potrivește cu dimensiunea dorită a găurii.
  • Luați în considerare tipul de burghiu pe care îl veți folosi și alegeți un burghiu cu o tijă compatibilă cu burghiul dvs.

Ce măsuri de siguranță ar trebui luate în timp ce utilizați aceste burghie foarte lungi?

  • Purtați echipament individual de protecție adecvat, cum ar fi ochelari de protecție și mănuși.
  • Manevrați burghiele cu atenție pentru a evita deteriorarea și rănirea.
  • Prindeți bine sau țineți piesa de prelucrat pe loc înainte de găurire.
  • Utilizați burghiele la viteza recomandată și aplicați o presiune constantă.
  • Luați în considerare utilizarea unui lichid de răcire sau lubrifiant pentru găurire prelungită sau intensă.
  • Inspectați și înlocuiți în mod regulat burghiele deteriorate sau uzate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?