Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17204062 Burghiu extra lung canal drept 13/32in | AH9TGN 41AM07

CJT KOOLCARB 17204062 Burghiu extra lung canal drept 13/32in

În stoc
Articol: AH9TGN Model: 17204062Crucea Ref: 41AM07
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
€496.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal0.4062
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului13 / 32 "
finalizareanecretate
Lungimea flautului9"
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală11 "
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 Facet Thined
Diametrul tijei.13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1188
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)1.91
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17202500 Burghiu extra lung canal drept 1/4 inch | AH9TGH 41AM02 172025000.25008"10 "1 / 4 "€394.21
CJT KOOLCARB 17202812 Burghiu extra lung canal drept 9/32 inch | AH9TGJ 41AM03 172028120.28128"10 "9 / 32 "€422.23
CJT KOOLCARB 17203125 Burghiu extra lung canal drept 5/16 inch | AH9TGK 41AM04 172031250.31258"10 "5 / 16 "€386.58
CJT KOOLCARB 17203438 Burghiu extra lung canal drept 11/32in | AH9TGL 41AM05 172034380.34388"10 "11 / 32 "€413.22
CJT KOOLCARB 17203750 Burghiu extra lung canal drept 3/8 inch | AH9TGM 41AM06 172037500.37509"11 "3 / 8 "€436.54
CJT KOOLCARB 17204375 Burghiu extra lung canal drept 7/16 inch | AH9TGP 41AM08 172043750.43759"11 "7 / 16 "€518.06
CJT KOOLCARB 17204688 Burghiu extra lung canal drept 15/32in | AH9TGQ 41AM09 172046880.46889.75 "12 "15 / 32 "€480.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17204062 Burghiu extra lung canal drept 13/32in
€496.90 /unitate