Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CJT KOOLCARB 17210000 Burghiu Extra Long Straight Flute 1 Inch | AH9TGY 41AM16

CJT KOOLCARB 17210000 Burghiu extra lung canal drept 1 inch

În stoc
Element: AH9TGY Model: 17210000Crucea Ref: 41AM16
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
€972.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu extra lung
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal1.0000
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Dimensiunea burghiului1"
finalizareanecretate
Lungimea flautului13.75 "
MaterialCu vârf de carbură
Lungime totală16 "
Unghiul punctului125 grade
Tipul punctului4 Facet Thined
Diametrul tijei.1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9294
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)41.15
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lichid de răcire: Da

Variante de produs

ProdusModelEchivalent zecimalLungimea flautuluiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CJT KOOLCARB 17202500 Burghiu extra lung canal drept 1/4 inch | AH9TGH 41AM02 172025000.25008"10 "1 / 4 "€394.21
CJT KOOLCARB 17202812 Burghiu extra lung canal drept 9/32 inch | AH9TGJ 41AM03 172028120.28128"10 "9 / 32 "€422.23
CJT KOOLCARB 17203125 Burghiu extra lung canal drept 5/16 inch | AH9TGK 41AM04 172031250.31258"10 "5 / 16 "€386.58
CJT KOOLCARB 17203438 Burghiu extra lung canal drept 11/32in | AH9TGL 41AM05 172034380.34388"10 "11 / 32 "€413.22
CJT KOOLCARB 17203750 Burghiu extra lung canal drept 3/8 inch | AH9TGM 41AM06 172037500.37509"11 "3 / 8 "€436.54
CJT KOOLCARB 17204062 Burghiu extra lung canal drept 13/32in | AH9TGN 41AM07 172040620.40629"11 "13 / 32 "€496.90
CJT KOOLCARB 17204375 Burghiu extra lung canal drept 7/16 inch | AH9TGP 41AM08 172043750.43759"11 "7 / 16 "€518.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CJT KOOLCARB 17210000 Burghiu extra lung canal drept 1 inch
€972.99 /unitate