PARKER Filtre, regulatoare și lubrifianți


Filtrele, regulatoarele și lubrifiatoarele Parker sunt utilizate în sistemele industriale, în special în configurațiile pneumatice și hidraulice. Acestea asigură alimentarea cu aer curată și reglată, eliminând contaminanții, reglează presiunea și asigură lubrifiere pentru a îmbunătăți performanța echipamentului. Aceste unități reduc uzura și prolo...durata de viață a sistemului.Citeste mai mult

Filtru
Gama de ajustare: 0 la 125 psi , Material bol: Zinc turnat sub presiune , Evaluare filtru: 5 microni , Max. Presiune: 250 psi , Număr de bucați: 3
StilModelDimensiunea boluluiTip de scurgereMax. curgereMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
16A34B18A4BC
4.4 uncieManualCfm 90175 grade F7.93 "9.45 "1/2 "NPT€756.30
B
C628-06FRLWGCWR
16 uncieAutomatCfm 325150 grade F13 "15.75 "3/4 "NPT€1,361.83
B
C628-08FRLWGCWR
16 uncieAutomatCfm 350150 grade F13 "15.75 "1 "NPT€1,597.59
B
C628-12FRLWGCWR
16 uncieAutomatCfm 400150 grade F14.13 "16.5 "1-1 / 2 "NPT€1,589.11

Filtre, regulatoare și lubrifianți

Filtrele, regulatoarele și lubrifiatoarele Parker sunt proiectate pentru a îndepărta eficient particulele și umezeala și pentru a controla fluxul de fluide. Sunt ideale pentru aplicații în agricultură, instalații sanitare, industria alimentară și chimică. Aceste regulatoare pneumatice oferă o reglare pozitivă și precisă a presiunii pe o gamă largă de dimensiuni de țevi și sunt capabile să gestioneze debite de până la 400 cfm. Filtrele sunt echipate cu o supapă de scurgere manuală care elimină apa colectată din vasul filtrului, crescând astfel durata de viață și eficiența produsului. Sunt proiectate pentru a rezista la temperaturi de până la 175 de grade F, cu o eficiență ridicată de îndepărtare a umidității. Aceste nipluri închise, filtre / regulatoare / ungere modulare sunt oferite în continuare în opțiuni de țevi din 2 sau 3 bucăți. Alegeți dintr-o gamă largă de filtre, regulatoare și ungere disponibile în tipurile de scurgere manuală și automată Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Aceste regulatoare pneumatice oferă un control precis al presiunii pentru diferite dimensiuni de țeavă și gestionează debite de până la 400 cfm pentru o funcționare eficientă a sistemului.
  • Aceste filtre sunt echipate cu supape de scurgere manuale, sporind longevitatea și eficiența produsului prin eliminarea apei colectate.
  • Ele pot rezista la temperaturi de până la 175 de grade F pentru a îndepărta eficient umezeala.
  • Aceste filtre, regulatoare și lubrificatori modulare vin în configurație de țevi din 2 sau 3 bucăți, conform cerințelor utilizatorului.

Întrebări Frecvente

Cum aleg regulatoarele pneumatice Parker potrivite pentru nevoile mele?

  • Determinați intervalul de control al presiunii necesar pentru aplicația dvs.
  • Potriviți capacitatea de debit a regulatorului la cerințele sistemului dumneavoastră.
  • Asigurați-vă că dimensiunea portului regulatorului este aliniată cu conducta dumneavoastră.
  • Luați în considerare intervalul de temperatură de funcționare pentru compatibilitate.
  • Alegeți între opțiunile de scurgere manuală sau automată.
  • Consultați Parker sau experți din industrie pentru îndrumări specifice.

Când ar trebui să înlocuiesc aceste filtre, regulatoare și ungere?

  • Dacă nu mai mențin presiunea corespunzătoare sau calitatea aerului.
  • Când dezvoltă scurgeri sau prezintă semne de uzură.
  • Când filtrele sunt înfundate cu contaminanți.
  • Dacă nu reușesc să regleze presiunea sau să livreze eficient lubrifierea.
  • Înlocuiți prompt componentele deteriorate sau care funcționează defectuos din motive de siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?