Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Minge , Carcasa: Complet închis, ventilator , Hz: 50 , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Tip motor: 3-Faza , Montare: Față , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 220/380/440
DESCRIERE
- Aceste motoare au o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru a preveni umiditatea și stropii ocazionale de apă să deterioreze înfășurările motorului.
- Au cadru de motor din oțel pentru rezistență structurală ridicată.
- Acestea dispun de rulmenți cu bile pentru o funcționare lină a motorului.
Întrebări Frecvente
Care este eficiența motoarelor Leeson de 50 hertzi?
Aceste motoare de curent alternativ au o eficiență de 65 la sută.
Cum se conectează/instalează motoare Leeson de 50 hertzi?
Aceste motoare au un design cu arbore cu cheie. Arborele motorului este aliniat la canalul de cheie de pe piesa de prelucrat. Odată aliniată, o cheie este introdusă în arborele cu cheie / locașul cheii al motorului. Această cheie conectează și leagă arborele motorului de sarcină.
Ce tensiuni suportă motoarele Leeson de 50 hertzi?
Aceste motoare suportă tensiuni AC 220 / 380 / 440 AC.
Care este intervalul RPM al motoarelor Leeson de 50 hertzi?
Aceste motoare acceptă 1401 până la 1500 RPM.