LEESON 131508.00 50hz Motor trifazat 3cp 5 1425/220-380 440tc | AD184WJB 7GUX4 / C3T184FC14 C

LEESON 131508.00 50hz Motor trifazat 3cp 5 1425/220-380 440tc

În stoc
Articol: AD7WJB Model: 131508.00Ref încrucișat: 4GUX3 / C184T14FC3 C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,079.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
Inrameaza-le184TC
Amplificatori de încărcare completă14.0/8.1/7.0
HP5
Hz50
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax12.75 "
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață
RPM pe placa de identificare1425
Număr de viteze1
Lungime totală15.5 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1401-1500
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.75 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj220/380/440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.8
Înălțimea navei (cm)32.72
Lungimea navei (cm)45.57
Lățimea navei (cm)33.17
Codul HS8501524000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiHPClasa de izolarePreț
LEESON 102694.00 50hz Motor trifazat 3/1cp 2 1425/220-380 440c | AD56WHJ 7GUV4 / C5T4FC14 A 102694.001401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B€566.50
LEESON 114896.00 50 Hz Motor trifazat 3 Hp 1 1425/220-380 440c | AD56WHQ 7GUW4 / C2T6FC14C 114896.001401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B€1,313.94
LEESON 121274.00 50 Hz Motor trifazat 3 1/1 CP 2 2850/220-380 | AD440WHU 7GUW4 / C5T143FC28 D 121274.001801-3000143TC5.0/2.9/2.51.157 / 8 "2.25 "1.5B€1,347.81
LEESON 131506.00 50hz Motor trifazat 3cp 3 1425/220-380 440tc | AD182WHZ 7GUX4 / C1T182FC14 C 131506.001401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F€1,735.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 131508.00 50hz Motor trifazat 3cp 5 1425/220-380 440tc
€2,079.86 /unitate