PARKER C628-12FRLWGCWR Filtru/regulator/lubrcator 1-1/2 inch Npt | AB6KHC 21U835

PARKER C628-12FRLWGCWR Filtru/regulator/lubrcator 1-1/2 inch Npt

În stoc
Articol: AB6KHC Model: C628-12FRLWGCWRCrucea Ref: 21U835

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,589.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator / Lubrifiant
Buton de reglarenon Rising
Gama de reglare0 la 125 psi
Material bolZinc turnat sub presiune
Dimensiunea bolului16 uncie
Tip de scurgereAutomat
Evaluare filtru5 microni
Port de gabarit1/4 "NPT
Max. curgereCfm 400
Presiune maximă250 psi
Max. Temp.150 grade F
Număr de bucați3
Inălțime totală14.13 "
Lățimea totală16.5 "
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.1475
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8481100040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiTip de scurgereMax. curgereMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 16A34B18A4BC Filtru/regulator/ungere 1/2 inch Npt | AB6KFJ 21U793 16A34B18A4BC4.4 uncieManualCfm 90175 grade F7.93 "9.45 "1/2 "NPT€756.30
PARKER C628-06FRLWGCWR Filtru/regulator/ungere 3/4 inch Npt | AB6KHA 21U832 C628-06FRLWGCWR16 uncieAutomatCfm 325150 grade F13 "15.75 "3/4 "NPT€1,361.83
PARKER C628-08FRLWGCWR Filtru/regulator/ungere 1 inch Npt | AB6KHB 21U833 C628-08FRLWGCWR16 uncieAutomatCfm 350150 grade F13 "15.75 "1 "NPT€1,597.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER C628-12FRLWGCWR Filtru/regulator/lubrcator 1-1/2 inch Npt
€1,589.11 /unitate