Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MKT FASTENING 3315000 Expansion Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 1-3/4 Inch Length, 25Pk | AB6QKV 22A663

MKT FASTENING 3315000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1-3/4 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AB6QKV Model: 3315000Crucea Ref: 22A663

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€44.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră de expansiune
Ancoră Dia.1 / 2 "
Dimensiunea burghiului1 / 2 "
Lungime1.75 "
Materialaliaj de zinc
Min. Încorporare1.75 "
Dimensiunea șurubului5 / 16 "
TipȘurub Lag
Tensiune finală în beton de 3000 PSI (Lb.)2500
Foloseste cuȘuruburi Lag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7316000000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MKT FASTENING 3315000 Ancoră de expansiune, 1/2 inch diametru, 1-3/4 inch lungime, 25 buc.
€44.88 /ambalaj