Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

POWERS FASTENERS 01255-PWR Lag Shield, 5/8 Inch Long, 25Pk | AH2YLX 30TC33

POWERS FASTENERS 01255-PWR Lag Shield, 5/8 inch lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AH2YLX Model: 01255-PWRCrucea Ref: 30TC33

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€183.56 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul Lag
Ancoră Dia.7 / 8 "
Lungimea ancorei3.5 "
Dimensiunea burghiului7 / 8 "
MaterialAliaj Zamac
Min. Încorporare3.5 "
Dimensiunea șurubului5 / 8-5
Filet Dia.5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)13.46
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip de ancoră de expansiune: Lag Shield

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

POWERS FASTENERS 01255-PWR Lag Shield, 5/8 inch lungime, 25 buc.
€183.56 /ambalaj