Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO MPP52501 Încălzitor cu bandă 120v 1-1/2 inch lățime 1400 grade F | AC3TDG 2VYE6

TEMPCO MPP52501 Încălzitor cu bandă 120v 1-1/2 inch lățime 1400 grade F

În stoc
Articol: AC3TDG Model: MPP52501Crucea Ref: 2VYE6
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
€208.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor band
amperi2.5
În interiorul Dia.1.5 "
MaterialManta din aliaj izolat din SS
Max. Temp.1400 grade F
TerminaleNici unul
TerminareSârmă de 12 "cu plumb SS de 10"
Voltaj120
Watt Density54 mp
Watts300
Lăţime1.5 "
Toleranță la lățime+/- 3/32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8419899585
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelWatt DensityLăţimePreț
TEMPCO MPP52301 Încălzitor cu bandă 120v 1 inch lățime 1400 grade F | AC3TDE 2VYE4 MPP5230181 mp1"€203.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO MPP52501 Încălzitor cu bandă 120v 1-1/2 inch lățime 1400 grade F
€208.07 /unitate