WESCO Value Fork Truck Ridicarea și înclinarea tamburului


Filtru
Culoare: Galben , Centrul de buzunar al furcii: 31.5 " , Dimensiunea buzunarului furcii: 7 "x 2.5" , Înălțime: 19 " , înclinare: Trageți lanțul , latime: 39 "
StilModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț (ex. TVA)
A
272403
ManualOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1400 lbs.Ridicați, înclinați1€1,326.30
A
272402
Manual, tragere cu lanțOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal.700 lbs.Ridicați, înclinați1€955.61

Value Fork Truck Ridicarea și înclinarea tamburului

Ridicatoarele și basculantele cu furcă Wesco sunt proiectate pentru manevrarea ușoară a butoaielor de ulei și operațiunile de turnare/dozare. Ele pot fi fixate strâns pe stivuitoare cu ajutorul șuruburilor de blocare. Aceste dispozitive de ridicare a tamburului și basculante au o construcție din oțel sudat capabilă să manipuleze tamburi cu o greutate de până la 1400 lb. Sunt echipate cu o roată rotativă și un lanț robust din oțel pentru turnare/dozare controlată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste dispozitive de ridicare și basculante, disponibile în lungimi de 26.75 și 30.375 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?