WESCO 272402 Value Furk Truck Lifter și basculare tambur, 700 lbs. Capacitate | AG7HJK VFDLT-700

WESCO 272402 Value Furk Truck Ridicator și basculant tambur, 700 lbs. Capacitate

În stoc
Articol: AG7HJK Model: 272402Ref încrucișat: VFDLT-700

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€955.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru tobe
Tip de lanțTrageți lanțul
CuloriGalben
Acțiunea tobeiRidicați, înclinați
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Material tamburOţel
Dimensiunea tamburului30 gal. , 55 gal.
Tip tamburOperații Închise
Dimensiune buzunar furcă7 "x 2.5"
Înălţime19 "
Lungime26.75 "
Capacitate de încărcare700 lbs.
Număr de tobe1
Tipul operațieiManual, tragere cu lanț
Inălțime totală19 "
Lungime totală26.75 "
Lățimea totală39 "
înclinaTrageți lanțul
Lăţime39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.7
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)67.95
Lățimea navei (cm)99.06

Variante de produs

ProdusModelTipul operațieiMaterial tamburTip tamburDimensiunea tamburuluiCapacitate de încărcareAcțiunea tobeiNumăr de tobePreț
WESCO 272403 Value Furk Truck Lifter și basculare tambur, 1400 lbs. Capacitate | AG7HJL VFDLT-1400 272403ManualOţelOperații Închise30 gal. , 55 gal.1400 lbs.Ridicați, înclinați1€1,326.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272402 Value Furk Truck Ridicator și basculant tambur, 700 lbs. Capacitate
€955.61 /unitate