ENM Contor de oră Lcd


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: -22 la 149 F , Adâncime: 0.51 " , Tip de afișare: LCD , Unități de afișare: Ore și zecimi , Material: ABS , Număr de cifre: 6 , Temp. Gamă: -22 la 149 F , Tip terminal: Cazma , Interval temporizator: 0 la 99,999.9 , latime: 2.12 "
StilModelSe potriveșteHzLungimeResetare tipVoltajPreț (ex. TVA)
A
T1121BB
1.45 "x0.95"-1.22 "Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€47.95
A
T1120EB
1.45 "X 0.95"600.9 "Nerezetabil115 VAC€53.25
B
T1161BB
Deschidere cu diametru de 2.0".--Semnal de la distanță4.5 la 28 VDC€50.33
B
T1160EB
Deschidere cu diametru de 2.0".60-Nerezetabil115 VAC€55.30
B
T1160FB
Deschidere cu diametru de 2.0".50-Nerezetabil230 VAC€56.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?